Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 3/8" 250мм - фото №1

Подовжувач Wurth 3/8" 250мм

Подовжувач Wurth 3/8" 250мм
ПОДОВЖУВАЧ-3 / 8ZO-L250MM
ZEBRA

Номер товару 0713128110
В наявності

Ціна:
483.4 грн/шт

Подовжувач Wurth 3/8" 250мм

Номер товару 0713128110

483.4 грнБез ПДВ: 402.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: ДІН 3123, ISO 3316
  • Оздоблення: хромований
  • Привід: квадратний привід 3/8 дюйма, прийом м'яча
  • Вихід: Зовнішній квадрат 3/8 дюйма

Написати відгук

   

Інформація про продукт