Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 3/8" 125мм - фото №1Подовжувач Wurth 3/8
Подовжувач Wurth 3/8" 125мм - фото №1
Подовжувач Wurth 3/8

Подовжувач Wurth 3/8" 125мм

Подовжувач Wurth 3/8" 125мм
ПОДОВЖУВАЧ-3 / 8ZO-L125MM
ZEBRA

Номер товару 0713128105
В наявності

Ціна:
120 грн/шт

Подовжувач Wurth 3/8" 125мм

Номер товару 0713128105

120 грнБез ПДВ: 100 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 3/8"з канавкою під кульку.

Написати відгук