Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 3/8" 40мм - фото №1Подовжувач Wurth 3/8
Подовжувач Wurth 3/8" 40мм - фото №1
Подовжувач Wurth 3/8

Подовжувач Wurth 3/8" 40мм

Подовжувач Wurth 3/8" 40мм
ПОДОВЖУВАЧ-3 / 8ZO-L40MM
ZEBRA

Номер товару 0713128101
В наявності

Ціна:
354 грн/шт

Подовжувач Wurth 3/8" 40мм

Номер товару 0713128101

354 грнБез ПДВ: 295 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: ДІН 3123, ISO 3316
  • Оздоблення: хромований
  • Привід: квадратний привід 3/8 дюйма, прийом м'яча
  • Вихід: Зовнішній квадрат 3/8 дюйма

Написати відгук

   

Інформація про продукт