Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр

Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр - фото №1Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр - фото №2
Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр - фото №1
Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр - фото №2

Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр

Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр
Головка 3/8 дюйма, метрична, шестигранна, укорочена
ГОЛОВКА-3 / 8ZO-КОРОТКА-6KT-SW18
-арт. 0713121118

Номер товару 0713121118
В наявності

Ціна:
82.7 грн/шт49.6 грн/шт

Ключ торцевий Wurth 3/8" SW18 6-гр

Номер товару 0713121118

82.7 грн49.6 грнБез ПДВ: 41.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3124, ISO 2725.
  • Поверхня: Хромована, шліфована/матова
  • Привід: внутрішній квадрат 3/8 дюйма, канавка для захоплення кульки.
  • Вихід: Для зовнішнього шестигранника
  • POWERDRIV®

    Написати відгук