Перехідник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надійний інструмент для розширення функціональності та покращення ефективності в роботі. Розроблений з використанням передових технологій та уваги до деталей, цей перехідник забезпечує надійне з'єднання та зручність використання.
Характеристики:
- Покриття: Хромоване, поліроване.
- Привід: Внутрішній квадрат на 1/4" для встановлення в тріскачку.
- Привід: Зовнішній квадрат на 3/8" для кріплення точних ключів.
- Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 12,5 мм.
- Довжина (l1): 24 мм.
- Матеріал: Сталь.
- Привід (S2): 1/4 дюйма.
- Розмір наконечника (S1): 3/8 дюйма.
Особливості:
- Універсальне застосування: Ідеально підходить для встановлення в тріскачку або кріплення точних ключів, забезпечуючи різноманітні варіанти використання.
- Висока Якість Матеріалу: Виготовлений із сталі для довговічності та надійності в експлуатації.
- Міцне покриття: Хромоване та поліроване покриття надає йому стійкості до корозії та додаткової привабливості.
- Оптимальні розміри: Компактні розміри роблять його зручним для використання в обмежених просторових умовах.
Перехідник 1/4"-3/8" Wurth - ваш надійний союзник у ремонті та технічному обслуговуванні. Ефективність, надійність та зручність у кожній деталі.