Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 1/4" 100мм - фото №1Подовжувач Wurth 1/4
Подовжувач Wurth 1/4" 100мм - фото №1
Подовжувач Wurth 1/4

Подовжувач Wurth 1/4" 100мм

Подовжувач Wurth 1/4" 100мм
ПОДОВЖУВАЧ-1 / 4ZO-L100MM
ZEBRA

Номер товару 0713118104
В наявності

Ціна:
82.8 грн/шт

Подовжувач Wurth 1/4" 100мм

Номер товару 0713118104

82.8 грнБез ПДВ: 69 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315
  • Покриття: хромоване, поліроване
  • Привід: внутрішній квадрат 1/4 "з канавкою під кульку.
  • Наріжний квадрат зі скосами (тільки у арт. № 0715 11 40). Дозволяє змінювати кут нахилу подовжувача по відношенню до голівки на 5 °

Написати відгук

   

Інформація про продукт