Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 1/4" 25мм - фото №1Подовжувач Wurth 1/4Подовжувач Wurth 1/4
Подовжувач Wurth 1/4" 25мм - фото №1
Подовжувач Wurth 1/4
Подовжувач Wurth 1/4

Подовжувач Wurth 1/4" 25мм

Подовжувач Wurth 1/4" 25мм
ПОДОВЖУВАЧ-1/4 ''-L25MM
ZEBRA

Номер товару 0713118100
В наявності

Ціна:
150 грн/шт

Подовжувач Wurth 1/4" 25мм

Номер товару 0713118100

150 грнБез ПДВ: 125 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Поверхня: хромована, полірована.
  • Привід: квадратний торцевий ключ 1/4 дюйма, канавка для кулькового фіксатора.
  • Кутове переміщення до 5°


Для застосування в важкодоступних місцях

Написати відгук