- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/4 дюйма
- Торцевий ключ, 1/4 дюйма
- Головка 1/4 шестигранна
- Торцева головка Wurth 1/4" SW10 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW10 6-гранна подовжена
Торцева головка Wurth 1/4" SW10 6-гранна подовжена
-арт. 0713112110
Способи доставки
Метрична, подовжена:
Привід | 1/4 дюйма |
Довжина (l1) | 50 мм |
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1) | 14,5 мм |
Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2) | 14,5 мм |
Розмір ключа | 10 мм |
Виконання | Довг. |
Глибина торцевого ключа (t) | 21 мм |
Каталог Würth