Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм - фото №1Вороток т-подібний 1/4
Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм - фото №1
Вороток т-подібний 1/4

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм
ключ-комірець-1 / 4ZO
ZEBRA
-арт. 0713110201

Номер товару 0713110201
В наявності

Ціна:
186 грн/шт

Вороток т-подібний 1/4" wurth 115мм

Номер товару 0713110201

186 грнБез ПДВ: 155 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Ковзна рукоятка з фіксацією підпружиненою кулькою.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Рукоятка: Т-подібна або L-образна.

Написати відгук

   

Інформація про продукт