Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм - фото №1Перехідник 1/2
Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм - фото №1
Перехідник 1/2

Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм

Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм
ПЕРЕХОДНИК-1 / 2-3 / 4ZO
ZEBRA

Номер товару 0712138402
В наявності

Ціна:
270 грн/шт

Перехідник 1/2"-3/4" 44 мм

Номер товару 0712138402

270 грнБез ПДВ: 225 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхня: Хромована.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 ".
  • Наконечник: квадрат.


Перехідник для торцевих головок

Написати відгук

   

Інформація про продукт