Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 1/2" 457мм - фото №1Подовжувач Wurth 1/2" 457мм - фото №2
Подовжувач Wurth 1/2" 457мм - фото №1
Подовжувач Wurth 1/2" 457мм - фото №2

Подовжувач Wurth 1/2" 457мм

Подовжувач Wurth 1/2" 457мм
ПОДОВЖУВАЧ-1 / 2ZO-L457MM
ZEBRA

Номер товару 0712138118
В наявності

Ціна:
918.5 грн/шт

Подовжувач Wurth 1/2" 457мм

Номер товару 0712138118

918.5 грнБез ПДВ: 765.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2"з канавкою під кульку.

Написати відгук

   

Інформація про продукт