Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 1/2" 125мм - фото №1Подовжувач Wurth 1/2
Подовжувач Wurth 1/2" 125мм - фото №1
Подовжувач Wurth 1/2

Подовжувач Wurth 1/2" 125мм

Подовжувач Wurth 1/2" 125мм
ПОДОВЖУВАЧ-1 / 2ZO-L125MM
ZEBRA

Номер товару 0712138105
В наявності

Ціна:
150 грн/шт

Подовжувач Wurth 1/2" 125мм

Номер товару 0712138105

150 грнБез ПДВ: 125 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3122, ISO 3315.
  • Покриття: хромоване, поліроване.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 "з канавкою під кульку.

Написати відгук

   

Інформація про продукт