Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Подовжувач Wurth 1/2" 53мм - фото №1Подовжувач Wurth 1/2Подовжувач Wurth 1/2
Подовжувач Wurth 1/2" 53мм - фото №1
Подовжувач Wurth 1/2
Подовжувач Wurth 1/2

Подовжувач Wurth 1/2" 53мм

Подовжувач Wurth 1/2" 53мм
ПОДОВЖУВАЧ-1/2 ''-кути - L53MM
ZEBRA

Номер товару 0712138100
В наявності

Ціна:
474 грн/шт

Подовжувач Wurth 1/2" 53мм

Номер товару 0712138100

474 грнБез ПДВ: 395 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхня: Хромована.
  • Привід: внутрішній квадрат 1/2 ".
  • Наконечник: квадрат.


Для застосування в важкодоступних місцях

Написати відгук

   

Інформація про продукт