Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213432

Номер товару 071213432
В наявності

Ціна:
286.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213432

286.2 грнБез ПДВ: 238.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 32 мм MULTI ZEBRA - надійний та універсальний інструмент, призначений для виконання різноманітних завдань в гаражі, на робочому місці чи під час автомобільних ремонтів. Властивості цього ключа говорять сами за себе:

Характеристики:

  • Довжина: 44 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 32 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Застосування: Підходить для роботи з різними кріпленнями та гайками, забезпечуючи універсальність використання.
  2. Надійний Привід: Внутрішній квадрат з розміром 1/2 дюйма гарантує стабільний захват і передачу обертового моменту.
  3. Оптимальні Розміри: Компактні розміри та довжина 44 мм роблять ключ ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  4. Висока Міцність та Довговічність: Забезпечується завдяки використанню високоякісних матеріалів і професійного виготовлення.

Цей ключ MULTI ZEBRA - це не просто інструмент, а надійний партнер у твоїх ремонтних завданнях. Він стане невід'ємною частиною твого інструментарію, забезпечуючи ефективність та точність при роботі з різноманітними механічними деталями.

Написати відгук

   

Інформація про продукт