Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213430

Номер товару 071213430
В наявності

Ціна:
257 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213430

257 грнБез ПДВ: 214.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 30 мм MULTI ZEBRA - надійний помічник у світі ремонтних робіт, що вражає своєю універсальністю та високою якістю виконання.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 44 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 30 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Переваги MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Використання: Завдяки внутрішньому квадрату та розміру ключа 30 мм, цей ключ ідеально підходить для роботи з різноманітними видами гайок і болтів.

  2. Компактні Розміри: Зручні розміри забезпечують легку та зручну роботу навіть в умовах обмеженого простору.

  3. Надійний Привід: Привід 1/2 дюйма гарантує стабільний захват та передачу обертового моменту при виконанні будь-яких завдань.

  4. Висока Якість Матеріалу: MULTI ZEBRA виготовлений зі високоякісних матеріалів, що забезпечують довгий термін служби та стійкість до зносу.

  5. Ультрасучасний Дизайн: Його стильний та сучасний дизайн робить його не лише інструментом, але й предметом, який привертає увагу.

Написати відгук

   

Інформація про продукт