Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213428
В наявності

Ціна:
230.3 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213428

230.3 грнБез ПДВ: 191.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - надійний та універсальний інструмент, створений для забезпечення ефективності в різноманітних завданнях ремонту та обслуговування. З основними характеристиками:

Характеристики:

  • Довжина: 44 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 28 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для роботи з різноманітними гайками та болтами, забезпечуючи універсальність використання.
  2. Зручний Привід: Внутрішній квадрат з приводом 1/2 дюйма гарантує надійний захват та передачу обертового моменту.
  3. Оптимальні Розміри: Довжина 44 мм та розмір ключа 28 мм роблять цей інструмент зручним та ефективним для використання в різних умовах.
  4. Міцність та Надійність: MULTI ZEBRA володіє високою міцністю та надійністю, забезпечуючи довгий термін служби.

Ключ торцевий 1/2" 28 мм MULTI ZEBRA - це інструмент, який відповідає високим стандартам якості та відмінно підходить для професіоналів та ентузіастів, які шукають надійний та універсальний ключ для своїх завдань.

Написати відгук

   

Інформація про продукт