Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213427

Номер товару 071213427
В наявності

Ціна:
229 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213427

229 грнБез ПДВ: 190.8 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – ваш невід'ємний помічник у світі ремонтних робіт та обслуговування техніки. Цей ключ поєднує в собі високу якість, надійність і зручність в одному інструменті.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 44 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 27 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому MULTI ZEBRA - ваш вибір:

  1. Універсальність в Застосуванні: Завдяки внутрішньому квадрату та розміру 27 мм, цей ключ ідеально підходить для різноманітних завдань в ремонті автомобілів та обслуговуванні механізмів.

  2. Зручний Привід 1/2 дюйма: Привід 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту, роблячи його ідеальним інструментом для великих обсягів робіт.

  3. Оптимальна Довжина: Довжина 44 мм забезпечує зручність в роботі та можливість використання в обмежених просторових умовах.

  4. Якість MULTI ZEBRA: Високоякісні матеріали та міцна конструкція роблять цей ключ надійним інструментом, який служитиме вам довгий час.

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 27 мм MULTI ZEBRA – це не лише інструмент, але і надійний партнер у ваших ремонтних викликах. Зробіть своє життя легшим, обираючи якість та ефективність в кожній роботі!

Написати відгук

   

Інформація про продукт