Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213426

Номер товару 071213426
В наявності

Ціна:
199.8 грн/шт119.9 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213426

199.8 грн119.9 грнБез ПДВ: 99.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 26 мм MULTI ZEBRA - надійний інструмент для ремонтних робіт і обслуговування автомобілів. Його технічні характеристики гарантують ефективність та зручність використання:

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 26 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Переваги MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями, забезпечуючи високу ефективність.
  2. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стійкий захват та передачу потужності.
  3. Оптимальні Розміри: Компактна довжина 38 мм ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.
  4. Висока Якість Матеріалу: MULTI ZEBRA виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує тривалу службу та стійкість до зносу.

Цей ключ - надійний інструмент, який полегшить вашу роботу та забезпечить точність у виконанні завдань. MULTI ZEBRA - ваш невід'ємний партнер у світі ремонтних викликів.

Написати відгук

   

Інформація про продукт