Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213424

Номер товару 071213424
В наявності

Ціна:
184.4 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213424

184.4 грнБез ПДВ: 153.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцевый ключ универсального призначення 1/2" 24 мм MULTI ZEBRA - надежный інструмент для широкого спектра робіт, від ремонту автомобіля до будівельних завдань. Цей ключ володіє вражаючою комбінацією характеристик, що роблять його невід'ємною частиною вашого інструментарію.

Характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 24 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості:

  1. Універсальне Використання: Підходить для різноманітних завдань завдяки своєму універсальному призначенню та високій якості виготовлення.
  2. Компактні Розміри: Зручна довжина і компактні розміри роблять його ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту.
  4. Висока Міцність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують тривалу експлуатацію та стійкість до зносу.

Торцевий ключ MULTI ZEBRA - це інструмент, на який ви можете розраховувати, незалежно від завдання. Відмінна якість в поєднанні з універсальністю роблять його важливою частиною вашого інструментарію для будь-якої роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт