Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213421

Номер товару 071213421
В наявності

Ціна:
155.3 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213421

155.3 грнБез ПДВ: 129.4 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надійний інструмент для різноманітних завдань. З його високоякісними характеристиками ви зможете ефективно виконувати роботи без зайвих труднощів.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 38 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 21 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Основні переваги:

  1. Універсальне Використання: Призначений для різних видів робіт, відзначається універсальним дизайном та високою якістю виготовлення.
  2. Зручний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує надійне з'єднання з іншими інструментами та зручний передачу потужності.
  3. Оптимальний Розмір: Розмір ключа 21 мм відповідає стандартам і часто використовується для робіт з автомобілями та різноманітними конструкціями.
  4. Компактна Довжина: Зручна довжина 38 мм робить його ідеальним для використання в умовах обмеженого простору.

Key торцевий універсального призначення 1/2" 21 мм MULTI ZEBRA - надійний інструмент для вашої роботи, який поєднує в собі якість та зручність в ефективному використанні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт