Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA - фото №1

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213420

Номер товару 071213420
В наявності

Ціна:
139.9 грн/шт84 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213420

139.9 грн84 грнБез ПДВ: 70 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA - ідеальний помічник для вашого інструментарію. Завдяки високоякісним матеріалам і інноваційному дизайну, цей ключ готовий подолати будь-які виклики в сфері ремонтних та монтажних робіт.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 20 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому варто обрати MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Використання: Ключ призначений для роботи з різноманітними кріпленнями, забезпечуючи надійний захват та ефективність.

  2. Компактні Розміри: Завдяки довжині 36 мм і компактним розмірам, цей ключ ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору.

  3. Висока Міцність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, MULTI ZEBRA відзначається міцністю та довговічністю.

  4. Зручний Привід: 1/2-дюймовий внутрішній квадрат забезпечує надійну передачу обертового моменту при виконанні різних завдань.

  5. Сучасний Дизайн: MULTI ZEBRA виглядає стильно та сучасно, роблячи ваш інструментарій не тільки функціональним, але й естетично приємним.

Оберіть Key Wurth 1/2" 20мм MULTI ZEBRA для надійності та зручності в кожній вашій роботі. З ним ремонт стає легким та швидким завдяки найвищій якості інструментів від Wurth.

Написати відгук

   

Інформація про продукт