Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213419

Номер товару 071213419
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213419

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцевий ключ універсального призначення 1/2" 19 мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для тих, хто вимагає від свого інструментарію високої якості та універсальності. Давайте розглянемо основні характеристики:

Характеристики:

  • Довжина: 36 мм
  • Привід: 1/2 дюйма
  • Розмір ключа: 19 мм
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат

Особливості:

  1. Універсальне використання: З внутрішнім квадратним приводом та розміром 19 мм, цей торцевий ключ стає невід'ємною частиною вашого інструментарію для роботи з різноманітними гайками та болтами.
  2. Зручність використання: Компактні розміри та оптимальна довжина (36 мм) роблять його ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  3. Надійність матеріалу: Високоякісний матеріал гарантує тривалий термін служби та стійкість до зносу при інтенсивному використанні.
  4. Простий та ефективний: З цим торцевим ключем ви легко впораєтеся з різноманітними завданнями, забезпечуючи точність та ефективність в роботі.

Торцевий ключ MULTI ZEBRA - це надійний інструмент, який допоможе вам легко впоратися з різноманітними завданнями ремонту та обслуговування. Оберіть якість та зручність для вашої роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт