Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213418

Номер товару 071213418
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213418

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 18 мм MULTI ZEBRA - ваш надійний інструмент для різноманітних завдань. Завдяки високоякісним характеристикам та функціональному дизайну, цей ключ пропонує ефективність та зручність у використанні.

Основні параметри:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 18 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості та переваги:

  1. Універсальність в застосуванні: Ключ MULTI ZEBRA пристосований для роботи з різноманітними кріпленнями та гайками, що робить його незамінним в інструментарії.
  2. Надійний привід: Внутрішній квадрат гарантує стійкий захват та передачу потужності, що робить його ефективним для різних завдань.
  3. Оптимальні розміри: Компактний розмір і довжина 36 мм роблять цей ключ ідеальним для роботи в умовах обмеженого простору.
  4. Висока якість матеріалу: Зроблений з високоякісного матеріалу, MULTI ZEBRA відзначається довговічністю та стійкістю до зносу.

Завдяки ключу торцевому MULTI ZEBRA ви отримаєте високоякісний інструмент, який відповідає вашим потребам у роботах з кріпленнями. Оберіть надійність та ефективність для вашого інструментарію!

Написати відгук

   

Інформація про продукт