Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213417

Номер товару 071213417
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213417

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 17 мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для тих, хто цінує універсальність, надійність і ефективність в роботі. Завдяки передовим технологіям і якісному виконанню, цей ключ стане вашим надійним помічником.

Технічні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 17 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості і переваги:

  1. Універсальність: Підходить для роботи з різноманітними кріпленнями та гайками, роблячи його важливим інструментом в будь-якому гаражі чи майстерні.

  2. Надійність та Тривалість: MULTI ZEBRA відомий своєю надійністю, завдяки високоякісним матеріалам та міцному виконанню.

  3. Зручний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та ефективну передачу обертового моменту.

  4. Компактні Розміри: Завдяки компактній довжині 36 мм його легко використовувати в умовах обмеженого простору.

Нехай ваші ремонтні завдання стануть простішими і швидшими з універсальним торцевим ключем MULTI ZEBRA 1/2" 17 мм. Віддайте перевагу якості та впевненості в результаті!

Написати відгук

   

Інформація про продукт