Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213415

Номер товару 071213415
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213415

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA – надійний помічник у світі ремонтних робіт. Завдяки високоякісним характеристикам цього інструменту, він стане невід'ємною частиною вашого інвентарю.

Основні характеристики:

  • Довжина: 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 15 мм.
  • Тип приводу: внутрішній квадрат.

Високоякісний матеріал та конструкція: Цей ключ MULTI ZEBRA виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує йому міцність та довговічність. Внутрішній квадрат дозволяє надійно захоплювати та передавати обертовий момент для ефективного виконання завдань.

Універсальне використання: Завдяки універсальному призначенню, цей ключ ідеально підходить для різних видів робіт. Він забезпечить вам зручність та ефективність при кожному використанні.

Ергономічний дизайн: Зручна довжина і ергономічна конструкція роблять роботу з цим ключем легкою та комфортною, навіть при тривалих ремонтних сесіях.

Нехай ключ торцевий універсального призначення 1/2" 15 мм MULTI ZEBRA стане вашим надійним партнером в будь-яких ремонтних викликах!

Написати відгук

   

Інформація про продукт