Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213414

Номер товару 071213414
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213414

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 14мм MULTI ZEBRA - ідеальний вибір для професіоналів та любителів, які шукають надійний та універсальний інструмент для своїх робіт. Цей ключ об'єднує в собі високу якість, ергономіку та універсальність для ефективного виконання завдань.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 14 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Чому MULTI ZEBRA?

  1. Універсальне Використання: Зручний розмір 14 мм робить його відмінним інструментом для роботи з різними гайками та болтами.
  2. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма забезпечує стабільний захват та передачу обертового моменту.
  3. Компактна Довжина: Довжина 36 мм робить його зручним для роботи в умовах обмеженого простору.
  4. Якісні Матеріали: Використання високоякісних матеріалів гарантує довгий термін служби та стійкість до зносу.
  5. Ергономічний Дизайн: Зручна ручка та ергономічний дизайн забезпечують комфортну роботу.

Нехай ваші ремонтні та будівельні завдання стануть простішими і приємнішими завдяки ключу торцевому MULTI ZEBRA 1/2" 14мм. Обирайте якість та ефективність для своїх проектів!

Написати відгук

   

Інформація про продукт