Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213413

Номер товару 071213413
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213413

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 13мм MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для всіх, хто шукає надійний та універсальний ключ для різноманітних завдань. Завдяки передовим технологіям і високоякісному виконанню, цей ключ готовий допомогти вам впоратися з будь-якою роботою.

Технічні Характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 13 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Особливості MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Призначення: Підходить для широкого спектру робіт, від автомобільних ремонтів до будівельних завдань.
  2. Компактні Розміри: Зручний розмір ключа і його довжина роблять його ідеальним для використання в обмежених просторах.
  3. Надійний Привід: Внутрішній квадрат 1/2 дюйма гарантує стійкий захват та ефективну передачу обертового моменту.
  4. Міцний Матеріал: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечують тривалу службу і відмінну стійкість до зносу.
  5. Ергономічна Ручка: Зручна ручка додає комфорту під час використання і забезпечує точний контроль.

Нехай ваші завдання стануть легшими завдяки універсальному ключу 1/2" 13мм MULTI ZEBRA. Надійність та якість - ось те, що робить цей інструмент неперевершеним вибором для професіоналів та любителів ремонтних робіт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт