Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213412

Номер товару 071213412
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213412

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - надійний інструмент для всіх, хто цінує ефективність та якість в роботі. Цей ключ готовий впоратися з різноманітними завданнями завдяки своїм передовим характеристикам та надійній конструкції.

Основні характеристики:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 12 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Переваги MULTI ZEBRA:

  1. Універсальне Використання: Зручний розмір 12 мм та внутрішній квадрат 1/2 дюйма роблять цей ключ відмінним вибором для різноманітних завдань.
  2. Надійність та Довговічність: MULTI ZEBRA славиться своєю міцністю та стійкістю, гарантуючи тривалу службу в будь-яких умовах.
  3. Компактність та Зручність: Довжина 36 мм дозволяє легко працювати в обмежених просторах, забезпечуючи максимальну зручність.
  4. Професійний Стандарт: Завдяки приводу 1/2 дюйма, цей ключ відповідає високим вимогам професійних майстрів.

Ключ торцевий 1/2" 12 мм MULTI ZEBRA - це інструмент, на якого можна покластися при виконанні робіт. Обирайте якість та надійність для ефективного виконання завдань.

Написати відгук

   

Інформація про продукт