Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213411

Номер товару 071213411
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213411

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA - невід'ємна частина твого інструментарію, щоб зробити ремонт та технічні роботи легкими та ефективними.

Особливості:

  • Довжина (l1): 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 11 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Технічні характеристики:

  1. Універсальне Призначення: Ключ MULTI ZEBRA забезпечить надійний захват та зручність в роботі з різними видами кріплення.
  2. Оптимальні Розміри: Компактні розміри та довжина дозволяють використовувати його в умовах обмеженого простору.
  3. Прочність та Надійність: Виготовлений з високоякісних матеріалів, що гарантує довгий термін служби та стійкість до навантажень.

Застосування:

  • Власники авто, майстри та професіонали знайдуть у ключі MULTI ZEBRA відмінний інструмент для швидкого та ефективного вирішення різноманітних завдань.

Забезпеч свою робочу зону найкращим інструментом - ключем торцевим універсального призначення 1/2" 11 мм MULTI ZEBRA. Справжній помічник у твоїх ремонтних викликах!

Написати відгук

   

Інформація про продукт