Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №1Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №2
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №1
Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA - фото №2

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA
-арт. 071213410

Номер товару 071213410
В наявності

Ціна:
127.2 грн/шт

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA

Номер товару 071213410

127.2 грнБез ПДВ: 106 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Ключ торцевий універсального призначення 1/2" 10 мм MULTI ZEBRA:

Характеристики:

  • Довжина: 36 мм.
  • Привід: 1/2 дюйма.
  • Розмір ключа: 10 мм.
  • Тип приводу: Внутрішній квадрат.

Надійний і Універсальний: Ключ торцевий MULTI ZEBRA - ідеальний інструмент для ваших робіт. Завдяки внутрішньому квадратному приводу 1/2 дюйма, він забезпечить стабільний захват та передачу потужності під час виконання різноманітних завдань.

Компактний та Зручний: З довжиною всього 36 мм, цей ключ ідеально підходить для роботи в умовах обмеженого простору. Його універсальний розмір 10 мм робить його важливим елементом в арсеналі будь-якого майстра.

Якість MULTI ZEBRA: Ключ має високоякісне покриття, що забезпечує стійкість до корозії та довговічність. MULTI ZEBRA - це не просто інструмент, це вираз вашої вимогливості до найкращого.

Універсальне Використання: Використовуйте його для автомобільних, будівельних чи побутових робіт - цей ключ MULTI ZEBRA готовий до будь-якого завдання.

Оберіть надійність, зручність та якість з ключем торцевим MULTI ZEBRA 1/2" 10 мм - вашим невід'ємним помічником в світі ремонтних робіт.

Написати відгук

   

Інформація про продукт