Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW36 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW36 12-гранна - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" SW36 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW36 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-КОРОТКА-12KT-SW36
ZEBRA

Номер товару 0712133136
В наявності

Ціна:
450 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW36 12-гранна

Номер товару 0712133136

450 грнБез ПДВ: 375 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW36 12-гранна: Висока Якість та Надійність

Вишуканість та функціональність об'єднуються в нашій торцевій головці Wurth 1/2" SW36. Забезпечуючи найвищий стандарт виконання та довговічність, ця торцева головка призначена для найважливіших завдань.

Основні Характеристики:

  1. Метрична, Дванадцятигранна: Забезпечуючи точність та стабільність при використанні, торцева головка має дванадцять граней для ідеального захоплення.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Відповідає високим стандартам DIN та ISO, гарантуючи відмінну якість та сумісність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищає від корозії та надає естетичний вигляд, що робить торцеву головку стійкою та привабливою.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Забезпечує надійний захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Стандартне та Коротке: Вибір між стандартним та коротким виконанням для оптимальної адаптації до вашого завдання.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина (t): 28,5
    • Довжина (l1): 50
    • Зовнішній діаметр (D1): 48
    • Зовнішній діаметр 2 (D2): 42

  7. Привід та Розмір Ключа: 1/2 дюйма та 36 мм відповідно.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Дванадцятигранник для максимальної стійкості та внутрішній квадрат для зручності використання.

З вибором торцевої головки Wurth, ви обираєте найкращу якість та надійність для вашого інструменту.

Написати відгук

   

Інформація про продукт