Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW34 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW34 12-гранна - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" SW34 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW34 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW34
ZEBRA

Номер товару 0712133134
В наявності

Ціна:
420 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW34 12-гранна

Номер товару 0712133134

420 грнБез ПДВ: 350 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW34 12-гранна: Професійне Обладнання для Найважливіших Завдань

Знайомтеся із торцевою головкою Wurth 1/2" SW34 - ідеальним інструментом для високоточних та надзвичайно важливих робіт. Ця торцева головка відзначається найвищою якістю, надійністю та відмінними характеристиками.

Основні характеристики:

  1. Метрична, Дванадцятигранна: Завдяки дванадцятигранному дизайну головки, ми досягли високої точності та стабільності під час використання. Кожна сторона грані ідеально зафіксована для бездоганного захоплення.

  2. Стандарт: DIN 3122, ISO 3315: Відповідає всім вимогам стандартів DIN та ISO, гарантуючи вам нестриману якість та зручність в роботі.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує відмінний захист від корозії, а полірована поверхня робить головку естетично привабливою та легкою в очищенні.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки дозволяє надійно фіксувати головку на гайці та передавати обертовий момент ефективно.

  5. Виконання: Стандартне та Коротке: Виберіть варіант, який підходить саме для вашого завдання - стандартне для загального використання або коротке для робіт у вузьких просторах.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 25
    • Довжина (l1): 47
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 45,5
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 40

  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, величиною 34 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW34 для надійності, ефективності та якості у кожному вашому робочому завданні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт