Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW32
ZEBRA

Номер товару 0712133132
В наявності

Ціна:
372 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна

Номер товару 0712133132

372 грнБез ПДВ: 310 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW32 12-гранна: Майстерність в Кожному Деталі

Відкрийте для себе ідеальний інструмент для ваших завдань - торцеву головку Wurth 1/2" SW32, яка вирізняється високою якістю та неперевершеним дизайном.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Головка має шестигранний профіль для точного захоплення та стабільності в роботі. Це ідеальний інструмент для будь-яких метричних робіт.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає стандарту DIN +7422, що гарантує високу якість та надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує стійкість до корозії, а полірована поверхня додає естетичний вигляд та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує надійне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи у вузьких місцях.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 42
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 38,1

  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, з розміром ключа 32 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Оберіть торцеву головку Wurth SW32 для професійного використання, яке перевищить ваші очікування.

Написати відгук

   

Інформація про продукт