Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW30
ZEBRA

Номер товару 0712133130
В наявності

Ціна:
394.3 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна

Номер товару 0712133130

394.3 грнБез ПДВ: 328.6 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW30 12-гранна: Майстерність в Деталях

Запрошуємо вас в світ високоефективного інструменту з торцевою головкою Wurth 1/2" SW30. Ця головка вражає своєю якістю та деталізацією кожного аспекту.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Завдяки шестигранному профілю головки, ви отримуєте ідеальне захоплення та стабільність при роботі. Вона ідеально підходить для будь-яких метричних завдань.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає вимогам стандарту DIN +7422, гарантуючи найвищу якість та надійність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття забезпечує захист від корозії, а полірована поверхня додає естетики та полегшує очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки гарантує міцне захоплення та передачу обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи у вузьких місцях.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 40
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 36

  7. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із 1/2 дюйма приводом, розміром ключа 30 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW30 для високопродуктивної та бездоганної роботи у кожному вашому завданні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт