Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW27
ZEBRA

Номер товару 0712133127
В наявності

Ціна:
394.3 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна

Номер товару 0712133127

394.3 грнБез ПДВ: 328.6 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW27 12-гранна: Завдання Виконане з Високою Дбайливістю та Професіоналізмом

Ознайомтеся із торцевою головкою Wurth 1/2" SW27 - інструментом, який поєднує в собі точність, надійність та естетику, щоб допомогти вам впоратися з будь-яким завданням.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Головка забезпечує стабільну фіксацію та надійність завдяки шестигранному профілю, ідеальному для метричних вимірювань.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає високому стандарту DIN +7422, що гарантує високу якість та надійність.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Хромоване покриття для захисту від корозії та полірована поверхня для естетичного вигляду та легкості очищення.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 24
    • Довжина (l1): 44
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 36
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 32,2

  7. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 27 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка обладнана дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW27 для завдань, які вимагають майстерності та високоточності в роботі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт