Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2
Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW26
ZEBRA

Номер товару 0712133126
В наявності

Ціна:
372 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна

Номер товару 0712133126

372 грнБез ПДВ: 310 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW26 12-гранна: Переваги Високоякісного Інструмента

Ваш вибір – торцева головка Wurth SW26 – є втіленням сучасної технології та досконалості, щоб забезпечити вам найвищу ефективність у виконанні завдань.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Шестигранні: Торцева головка розроблена для метричних вимірювань, забезпечуючи точність та надійність завдяки шестигранному профілю.

  2. Стандарт: DIN +7422: Відповідає високому стандарту DIN +7422, гарантуючи вам найвищу якість та надійність використання.

  3. Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищена від корозії завдяки хромованому покриттю та з легкістю очищується завдяки полірованій поверхні.

  4. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  5. Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  6. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 35
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 31,5

  7. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 26 мм.

  8. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Обирайте торцеву головку Wurth SW26 для точності та надійності в кожному вашому професійному використанні.

Написати відгук

   

Інформація про продукт