- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/2 дюйма
- Торцевий ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дванадцятигранному
- Торцева головка Wurth 1/2" SW24 12-гранна
Торцева головка Wurth 1/2" SW24 12-гранна
Торцева головка Wurth 1/2" SW24 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW24
ZEBRA
Торцева головка Wurth 1/2" SW24 12-гранна: Превосходство в Деталях
Торцева головка Wurth SW24 – це експресія високої якості та технологічної досконалості для професійних використань. Ретельно розроблена з використанням передових технологій, вона стане вашим незамінним помічником в роботах зі знімання і закручування гайок та болтів.
Основні характеристики:
Метричні, Шестигранні: Завдяки метричному розміру та шестигранному профілю гарантується точність та стійкість.
Стандарт: DIN +7422: Відповідає високому стандарту DIN +7422, забезпечуючи найвищу якість та довговічність.
Покриття: Хромоване, Поліроване: Захищена від корозії завдяки хромованому покриттю та забезпечена легкість очищення завдяки полірованій поверхні.
Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.
Виконання: Короткий: Зручна коротка конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.
Габарити (мм):
Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 24 мм.
Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.
Обирайте торцеву головку Wurth SW24 для найвищої продуктивності та надійності на робочому місці.
Каталог Würth