Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW23
ZEBRA

Номер товару 0712133123
В наявності

Ціна:
394.3 грн/шт236.6 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна

Номер товару 0712133123

394.3 грн236.6 грнБез ПДВ: 197.2 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW23 12-гранна

Високоякісна торцева головка для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем SW розміром 23 мм.

Переваги:

  • Виготовлена з високоякісної сталі, що забезпечує міцність і довговічність.
  • Хромоване, поліроване покриття захищає від корозії та зносу.
  • Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Застосування:

Торцева головка використовується для відкручування і закручування болтів з внутрішнім шестигранним ключем SW розміром 23 мм. Наприклад, вона може бути використана для відкручування і закручування болтів в автомобілях, мотоциклах, велосипедах та інших пристроях.

Інструкція по застосуванню:

  1. Вставити торцеву головку в отвір болта.
  2. Повернути торцеву головку за годинниковою стрілкою для закручування або проти годинникової стрілки для відкручування.

Догляд:

  • Після використання торцеву головку слід очистити від пилу і бруду.
  • При необхідності торцеву головку можна обробити захисним мастилом.
  • Торцеву головку слід зберігати в сухому місці.

Детальніше про матеріал:

Торцева головка виготовлена з високоякісної сталі, яка забезпечує її міцність і довговічність. Хромоване, поліроване покриття захищає торцеву головку від корозії та зносу.

Детальніше про покриття:

Хромоване, поліроване покриття забезпечує торцевій голівці високу стійкість до корозії та зносу. Воно також робить торцеву головку більш стійкою до появи подряпин і вм'ятин.

Детальніше про привід:

Внутрішній квадрат забезпечує надійне з'єднання торцевої головки з приводом. Він також дозволяє працювати з торцевою головкою в обмеженому просторі.

Детальніше про виконання:

Коротка версія дозволяє працювати в обмеженому просторі.

Написати відгук

   

Інформація про продукт