Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW22
ZEBRA

Номер товару 0712133122
В наявності

Ціна:
273.5 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна

Номер товару 0712133122

273.5 грнБез ПДВ: 227.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW22 12-гранна: Ідеальна Гармонія Функціональності та Компактності

Торцева головка Wurth SW22 – це експресія найвищої якості та зручності в одній деталі. Розроблена для використання в різноманітних професійних умовах, ця головка поєднує в собі метричний розмір і дванадцятигранний профіль для забезпечення точності та стійкості.

Основні Характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте високу стійкість та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Вибирайте між хромованою та полірованою/матовою поверхнею для оптимального захисту від корозії та стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактна конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 19
    • Довжина (l1): 38
    • Зовнішній діаметр торця (D1): 29,9
    • Зовнішній діаметр торця 2 (D2): 26,5

  6. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 22 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Забезпечте собі надійний інструмент для вашої роботи – торцева головка Wurth SW22.

Написати відгук

   

Інформація про продукт