- Назад
- Каталог товарів
- Ручний та слюсарний інструмент
- Торцеві ключі та тріскачки
- Торцевий ключ 1/2 дюйма
- Торцевий ключ, 1/2 дюйма
- Головка 1/2 дванадцятигранному
- Торцева головка Wurth 1/2" SW21 12-гранна
Торцева головка Wurth 1/2" SW21 12-гранна
Торцева головка Wurth 1/2" SW21 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW21
ZEBRA
Торцева головка Wurth 1/2" SW21 12-гранна: Спрощена робота, Максимальна Надійність
Торцева головка Wurth SW21 - ідеальний інструмент для тих, хто шукає високу якість та зручність в щоденній роботі. З метричною точністю та дванадцятигранним профілем, ця головка створена для ефективності та максимальної надійності.
Основні характеристики:
Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте стабільність та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному дизайну.
Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Оберіть між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для стильного вигляду.
Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.
Виконання: Короткий: Зручність у використанні навіть у важкодоступних місцях завдяки компактному дизайну.
Габарити (мм):
Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 21 мм.
Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.
Торцева головка Wurth SW21 - ваш помічник у всіх завданнях, де потрібна надійність та легкість в експлуатації.
Каталог Würth