Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2
Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2

Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW20
ZEBRA

Номер товару 0712133120
В наявності

Ціна:
258 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна

Номер товару 0712133120

258 грнБез ПДВ: 215 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW20 12-гранна: Поєднання Зручності та Надійності

Знайшли ідеальний інструмент для своїх завдань! Торцева головка Wurth SW20 - це злагоджене поєднання метричної точності, короткого дизайну та надійності в щоденній роботі.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному профілю для стабільного захоплення.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Виберіть хромовану поверхню для захисту від корозії чи поліровану/матову для естетичного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Зручний внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактний дизайн для легкості використання навіть у важкодоступних місцях.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 16
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 27,9
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 25,5

  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 20 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW20 - ваш невід'ємний помічник у світі техніки та ремонту. Працюйте ефективно та з комфортом завдяки найвищій якості Wurth!

Написати відгук

   

Інформація про продукт