Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW19
ZEBRA

Номер товару 0712133119
В наявності

Ціна:
273.5 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна

Номер товару 0712133119

273.5 грнБез ПДВ: 227.9 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW19 12-гранна: Короткий шлях до Високої Якості

Знайдіть ідеальний інструмент для вашого ремонту та технічних завдань — торцева головка Wurth SW19. Комбінує метричну точність, стислий дизайн і відмінні характеристики для надійного та ефективного використання.

Основні особливості:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Точність в кожному вимірі завдяки метричному розміру та дванадцятигранному профілю для максимального захоплення.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Виберіть хромовану поверхню для захисту від корозії чи поліровану/матову для естетичного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Зручний внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактний та короткий дизайн для зручності використання навіть у важкодоступних місцях.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 16
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 26,5
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 24,7

  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 19 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW19 - надійний компаньйон для вашої роботи. Впевнено працюйте та досягайте високих результатів з інструментами Wurth!

Написати відгук

   

Інформація про продукт