Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW17 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW17 12-гранна - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" SW17 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW17 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW17
ZEBRA

Номер товару 0712133117
В наявності

Ціна:
258 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW17 12-гранна

Номер товару 0712133117

258 грнБез ПДВ: 215 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW17 12-гранна: Новий Рівень Професіоналізму в Кожному Оберті

Ваші вимоги щодо якості та точності знаходять своє втілення в торцевій головці Wurth SW17. Цей інструмент вражає своїми метричними розмірами, коротким дизайном та неперевершеною якістю виконання.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте точність та надійність завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Обирайте між хромованою поверхнею для захисту від корозії та полірованою/матовою для стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Зручний внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактний та короткий дизайн для зручності використання в обмежених просторах.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 11
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 24
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 23,2

  6. Привід та Розмір Ключа: Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 17 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної надійності та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW17 - ваш вибір для професіональних завдань, які вимагають майстерності та надійності.

Написати відгук

   

Інформація про продукт