Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW15
ZEBRA

Номер товару 0712133115
В наявності

Ціна:
248 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна

Номер товару 0712133115

248 грнБез ПДВ: 206.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW15 12-гранна: До Деталі й Ефективності

Ознайомтеся з торцевою головкою Wurth SW15 - ідеальним інструментом для тих, хто цінує якість та ефективність в одному флаконі.

Головні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні. Відчуйте перевагу точності завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну, який забезпечує максимальний контакт з торцем гайки чи болта.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Оберіть хромовану поверхню для захисту від корозії чи поліровану/матову для стильного зовнішнього вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для найбільшого обертового моменту.

  4. Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 11
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 21
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

  6. Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 15 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для стабільного зчеплення та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW15 - ваш невід'ємний інструмент для ремонту та технічного

Написати відгук

   

Інформація про продукт