Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW14
ZEBRA

Номер товару 0712133114
В наявності

Ціна:
248 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна

Номер товару 0712133114

248 грнБез ПДВ: 206.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW14 12-гранна: Компактність і Надійність

Ознайомтеся з винятковою торцевою головкою Wurth SW14, що поєднує в собі високу якість та інноваційний дизайн. Це метрична 12-гранна головка з коротким виконанням, призначена для використання з приводом 1/2 дюйма.

Основні характеристики:

  • Короткий Головка (t): Глибина торцевого ключа становить 11 мм, роблячи цю головку ідеальною для використання в обмежених просторах та підвищуючи точність роботи.

  • Довжина (l1): З довжиною 36 мм ця головка легка та зручна в обробці, забезпечуючи ефективне використання при затискуванні торця.

  • Зовнішній Діаметр (D1 та D2): Зовнішній діаметр торцевого ключа становить 20,4 мм, а зовнішній діаметр D2 — 21,9 мм, забезпечуючи міцність та зручність в одному виробі.

  • Матеріали та Покриття: Виготовлена з якісних матеріалів та покрита хромованою, полірованою/матовою поверхнею, головка відрізняється довговічністю і стильним виглядом.

  • Привід та Розмір Ключа: З внутрішнім квадратним приводом 1/2 дюйма і розміром ключа 14 мм, ця головка ідеально підходить для багатьох видів робіт.

  • Тип Наконечника: Дванадцатигранний наконечник додає доцільність та стабільність при використанні головки.

  • Внутрішній Квадрат: Головка оснащена внутрішнім квадратом із канавкою під кульку, забезпечуючи надійний захват та безпеку при роботі.

Нехай торцева головка Wurth SW14 стане вашим невід'ємним помічником в справах та забезпечить ефективність у будь-яких умовах роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт