Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна - фото №2
Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна - фото №2

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW13
ZEBRA

Номер товару 0712133113
В наявності

Ціна:
248 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна

Номер товару 0712133113

248 грнБез ПДВ: 206.7 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW13 12-гранна: Єдність Інновацій та Компактності

Дізнайтеся більше про торцеву головку Wurth SW13 - ідеальний обранець для тих, хто шукає збалансований підхід між інноваціями та компактністю.

Основні характеристики:

Метричні, Дванадцятигранні. Спробуйте на смак переваги точності завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну, забезпечуючи максимальний контакт з торцем гайки чи болта.

Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Оберіть хромовану поверхню для відмінного захисту від корозії чи поліровану/матову для стильного зовнішнього вигляду.

Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для оптимального обертового моменту.

Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах.

Габарити (мм):

  • Глибина торця (t): 11
  • Довжина (l1): 36
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 19,1
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 13 мм.

Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для стабільного зчеплення та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW13 - ваш невід'ємний інструмент для ремонту та технічного обслуговування.

Написати відгук

   

Інформація про продукт