Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2
Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2

Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW12
ZEBRA

Номер товару 0712133112
В наявності

Ціна:
234 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна

Номер товару 0712133112

234 грнБез ПДВ: 195 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW12 12-гранна: Забезпечте Ідеальну Підтримку для Ваших Завдань

Ознайомтеся з торцевою головкою Wurth SW12 - надійним інструментом для тих, хто шукає збалансоване поєднання короткої конструкції та високої ефективності у своїх інструментах.

Основні характеристики:

  • Метричні, Дванадцятигранні. Відчуйте перевагу точності завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну, що забезпечує максимальний контакт з торцем гайки чи болта.

  • Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Оберіть хромовану поверхню для захисту від корозії чи поліровану/матову для стильного вигляду.

  • Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для найбільшого обертового моменту.

  • Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція дозволяє легко працювати в обмежених просторах.

Габарити (мм):

  • Глибина торця (t): 10
  • Довжина (l1): 36
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 17,9
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 12 мм.

Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для стабільного зчеплення та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW12 - ваш відмінний спільник для різноманітних завдань, гарантуючи якість та продуктивність у будь-яких умовах.

Написати відгук

   

Інформація про продукт