Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW11 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW11 12-гранна - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" SW11 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW11 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW11
ZEBRA

Номер товару 0712133111
В наявності

Ціна:
234 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW11 12-гранна

Номер товару 0712133111

234 грнБез ПДВ: 195 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW11 12-гранна: Практичність та Надійність в Одному Інструменті

Торцева головка Wurth SW11 визначається своєю метричною точністю, короткою конструкцією та інтегрованим квадратом для зручності у використанні. Ця головка втілює в собі передові технології, гарантуючи найвищу якість роботи та довгий термін служби.

Основні характеристики:

  1. Метричні, Дванадцятигранні: Забезпечте високу стійкість та точність завдяки метричному розміру та дванадцятигранному профілю.

  2. Поверхня: Хромована, Полірована/Матова: Вибирайте між хромованою та полірованою/матовою поверхнею для оптимального захисту від корозії та стильного вигляду.

  3. Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку: Інтегрований внутрішній квадрат розміром 1/2" з канавкою для кульки для ефективного захоплення та передачі обертового моменту.

  4. Виконання: Короткий: Компактна конструкція головки для роботи в умовах обмеженого доступу.

  5. Габарити (мм):

    • Глибина торця (t): 10
    • Довжина (l1): 36
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 16,6
    • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

  6. Привід та Розмір Ключа: Застосовуйте торцеву головку із приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 11 мм.

  7. Тип Наконечника та Приводу: Головка оснащена дванадцятигранним наконечником для максимальної стійкості та внутрішнім квадратом для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW11 – ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та зручність в усіх аспектах своєї роботи.

Написати відгук

   

Інформація про продукт