Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна - фото №1Торцева головка Wurth 1/2
Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна - фото №1
Торцева головка Wurth 1/2

Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна

Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна
ГОЛОВКА-1 / 2ZO-12KT-SW9
ZEBRA

Номер товару 0712133109
В наявності

Ціна:
234 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна

Номер товару 0712133109

234 грнБез ПДВ: 195 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Торцева головка Wurth 1/2" SW9 12-гранна: Ідеальна Комбінація Компактності та Функціональності

Ознайомтеся з торцевою головкою Wurth SW9 - ідеальним інструментом для тих, хто шукає найкращу комбінацію компактності та функціональності у своїх інструментах.

Основні характеристики:

Метричні, Дванадцятигранні. Почуйте перевагу точності завдяки метричним розмірам та дванадцятигранному дизайну, який забезпечує найбільший контакт з торцем гайки чи болта.

Поверхня: Хромована, Полірована/Матова. Виберіть хромовану поверхню для надійного захисту від корозії чи поліровану/матову для стильного вигляду.

Привід: Внутрішній Квадрат 1/2" з Канавкою під Кульку. Використовуйте привід розміром 1/2 дюйма з внутрішнім квадратом та канавкою під кульку для забезпечення максимального обертового моменту.

Виконання Коротке. Зручна коротка конструкція для легкого доступу в обмежених просторах.

Габарити (мм):

  • Глибина торця (t): 8
  • Довжина (l1): 36
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа (D1): 14
  • Зовнішній діаметр торцевого ключа 2 (D2): 21,9

Привід та Розмір Ключа. Використовуйте торцеву головку з приводом 1/2 дюйма та розміром ключа 9 мм.

Тип Наконечника та Приводу. Дванадцятигранний наконечник для стабільного зчеплення та внутрішній квадрат для ефективного приводу.

Торцева головка Wurth SW9 - ваш вірний спільник для робіт у вузьких місцях, гарантуючи ефективне виконання завдань у сфері ремонту та технічного обслуговування.

Написати відгук

   

Інформація про продукт