Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена - фото №1

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена
SKTWRNCH-1 / 2IN-LONG-HEX-WS8

Номер товару 071213238
В наявності

Ціна:
918.4 грн/шт

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена

Номер товару 071213238

918.4 грнБез ПДВ: 765.4 грн

Кількість

ОУ

x10 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Торцева головка Wurth 1/2" WS8 6-гранна подовжена - ідеальний інструмент для високоефективного виконання вашого ремонтного завдання. Розроблена з використанням передових технологій та врахуванням потреб сучасного користувача, ця головка гарантує надійність та зручність в одному інструменті.

Характеристики:

  • Тип Наконечника: Для зовнішнього шестигранника.
  • Розмір Ключа: 8 мм.
  • Привід: Внутрішній квадрат, 1/2 дюйма, з канавкою для кулькового фіксатора.
  • Дизайн: Шестикутний, довгий.
  • Поверхня: Хромована, полірована/матова.
  • POWERDRIV®: Виключна технологія для максимальної передачі сили та зручності в роботі.
  • Рада: Створена спеціально для шестигранної головки, що робить роботу ще більш ефективною.

Особливості:

  1. Довгий Дизайн: Забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць, забезпечуючи максимальну продуктивність.
  2. Хромована Поверхня: Забезпечує високу стійкість до корозії та полірована/матова обробка додає естетичний вигляд.
  3. POWERDRIV® Технологія: Гарантує максимальну передачу сили та тривалість використання.
  4. Універсальний Привід: Квадратний торцевий ключ 1/2 дюйма із канавкою для кулькового фіксатора забезпечує надійний захват та комфортне використання.

Ця торцева головка Wurth - ваш невід'ємний помічник у світі ремонтних робіт, що вразить вас своєю якістю та функціональністю.

Написати відгук